Motion
5V11.8-9-F

CONTINENTAL
5V11.8-9-F

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 9 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600460
No. Fabricante 5V11.8-9-F
Precio1,251.47 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V11.8-9-F

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 9 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600460
No. Fabricante 5V11.8-9-F
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
Precio1,251.47 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    11.8000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    20180699
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V11.8-9-F POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"