Motion
5V12.5-7-F

CONTINENTAL
5V12.5-7-F

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600467
No. Fabricante 5V12.5-7-F
Precio1,039.90 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V12.5-7-F

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600467
No. Fabricante 5V12.5-7-F
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
Precio1,039.90 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    20180708
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V12.5-7-F POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"