Motion
5V23.6-8-J

CONTINENTAL
5V23.6-8-J

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 23.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600532
No. Fabricante 5V23.6-8-J
Precio2,621.25 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V23.6-8-J

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 23.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600532
No. Fabricante 5V23.6-8-J
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
Precio2,621.25 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    20180785
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V23.6-8-J POLEA