Motion
5V31.5-9-M

CONTINENTAL
5V31.5-9-M

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 9 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 31.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie M, material de hierro fundido
Artículo MI #13600550
No. Fabricante 5V31.5-9-M
Precio4,516.67 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V31.5-9-M

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 9 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 31.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie M, material de hierro fundido
Artículo MI #13600550
No. Fabricante 5V31.5-9-M
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
Precio4,516.67 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    31.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de catálogo del fabricante
    20180805
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V31.5-9-M POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"