Motion
8V19.0-12-N

CONTINENTAL
8V19.0-12-N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 19.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600615
No. Fabricante 8V19.0-12-N
Precio7,489.40 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
8V19.0-12-N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 19.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600615
No. Fabricante 8V19.0-12-N
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
Precio7,489.40 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    19.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Número de catálogo del fabricante
    20180966
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8V19.0-12-N POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"