Motion
8V30.0-8-N

CONTINENTAL
8V30.0-8-N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600643
No. Fabricante 8V30.0-8-N
Precio5,741.88 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
8V30.0-8-N

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600643
No. Fabricante 8V30.0-8-N
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
Precio5,741.88 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    30.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Número de catálogo del fabricante
    20181000
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8V30.0-8-N POLEA