Motion
16.0-1B-SK

CONTINENTAL
16.0-1B-SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600891
No. Fabricante 16.0-1B-SK
Precio394.61 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
16.0-1B-SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600891
No. Fabricante 16.0-1B-SK
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
Precio394.61 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    16.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    20179065
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
16.0-1B-SK POLEA