Motion
8.5-9C-E

CONTINENTAL
8.5-9C-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 9 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601003
No. Fabricante 8.5-9C-E
Precio1,392.77 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
8.5-9C-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 9 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601003
No. Fabricante 8.5-9C-E
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
Precio1,392.77 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    8.9000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de catálogo del fabricante
    20179471
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
8.5-9C-E POLEA