Motion
12.0-2C-SF

CONTINENTAL
12.0-2C-SF

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601061
No. Fabricante 12.0-2C-SF
Precio609.36 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
12.0-2C-SF

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601061
No. Fabricante 12.0-2C-SF
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
Precio609.36 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    12.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Número de catálogo del fabricante
    20178956
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
12.0-2C-SF POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno