Motion
13.0-5C-E

CONTINENTAL
13.0-5C-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 13 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601075
No. Fabricante 13.0-5C-E
Precio1,091.05 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
13.0-5C-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 13 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601075
No. Fabricante 13.0-5C-E
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
Precio1,091.05 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    13.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de catálogo del fabricante
    20178988
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    13
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
13.0-5C-E POLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good