Motion
16.0-3C-E

CONTINENTAL
16.0-3C-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601095
No. Fabricante 16.0-3C-E
Precio957.53 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
16.0-3C-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601095
No. Fabricante 16.0-3C-E
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
Precio957.53 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    16.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de catálogo del fabricante
    20179070
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
16.0-3C-E POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno