Motion
24.0-12C-M

CONTINENTAL
24.0-12C-M

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 24 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601136
No. Fabricante 24.0-12C-M
Precio4,576.84 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
24.0-12C-M

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 24 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 24.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #13601136
No. Fabricante 24.0-12C-M
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
Precio4,576.84 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    24.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de catálogo del fabricante
    20179155
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    24
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
24.0-12C-M POLEA