Motion
BK160-1 1/4

CONTINENTAL
BK160-1 1/4

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-1/4 pulg. Tamaño del orificio, 15.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #13601867
No. Fabricante BK160-1 1/4
Precio363.50 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
BK160-1 1/4

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1-1/4 pulg. Tamaño del orificio, 15.7500 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #13601867
No. Fabricante BK160-1 1/4
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
Precio363.50 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    20180176
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
BK160-1 1/4 POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"