Motion
2AK54-1 3/8

CONTINENTAL
2AK54-1 3/8

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-3/8 pulg. Tamaño del orificio, 5.2500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #13601953
No. Fabricante 2AK54-1 3/8
Precio160.19 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2AK54-1 3/8

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-3/8 pulg. Tamaño del orificio, 5.2500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #13601953
No. Fabricante 2AK54-1 3/8
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
Precio160.19 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    20179733
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK54-1 3/8 POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"