Motion
2AK124-1

Continental
2AK124-1

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 12.2500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #13602000
No. Fabricante 2AK124-1
Precio328.93 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
2AK124-1

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 12.2500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #13602000
No. Fabricante 2AK124-1
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
Precio328.93 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    20179639
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK124-1 POLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos