Motion
2BK30-1/2

Continental
2BK30-1/2

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1/2 in, D.E. 3.1500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #13602031
No. Fabricante 2BK30-1/2
Precio120.17 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
2BK30-1/2

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1/2 in, D.E. 3.1500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #13602031
No. Fabricante 2BK30-1/2
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
Precio120.17 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    20179817
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK30-1/2 POLEA