Motion
2BK160-1 3/16

Continental
2BK160-1 3/16

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/16 in, D.E. 15.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #13602125
No. Fabricante 2BK160-1 3/16
Price$499.77/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
2BK160-1 3/16

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/16 in, D.E. 15.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #13602125
No. Fabricante 2BK160-1 3/16
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
Price$499.77/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Outside Diameter  
    15.7500 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    20179790
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK160-1 3/16 POLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs