Motion
1VP25-3/4

CONTINENTAL
1VP25-3/4

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, tamaño de sección de banda A, orificio 3/4 in, diámetro exterior 2.3200 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #13603109
No. Fabricante 1VP25-3/4
Precio65.47 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
1VP25-3/4

Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, tamaño de sección de banda A, orificio 3/4 in, diámetro exterior 2.3200 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #13603109
No. Fabricante 1VP25-3/4
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
Precio65.47 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    20180387
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP25-3/4 POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"