Motion
2VP42-1
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L, 4L, A, tamaño de sección de banda AX, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.9500 pulg., calibre acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #13603188
No. Fabricante 2VP42-1
Precio230.66 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 2 , 3L, 4L, A, tamaño de sección de banda AX, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.9500 pulg., calibre acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #13603188
No. Fabricante 2VP42-1
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
Precio230.66 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A, AX
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    20180464
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP42-1 POLEA