Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal331 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónB
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones de compra en caja de ContinentalShop in a Box de Continental ofrece una solución completa de prensado de mangueras hidráulicas, con equipos, herramientas y accesorios de primera calidad para una producción eficiente del ensamblaje de mangueras. Esta configuración de estación de trabajo llave en mano incluye sierras de manguera, crimpadoras y un diseño de almacenamiento organizado para maximizar la productividad y el rendimiento general del taller.
Ver la documentación
Folleto de sistemas de manguera a presión ContinentalLos sistemas de mangueras a presión Continental ofrecen soluciones de mangueras duraderas y resistentes al aceite para aplicaciones hidráulicas y neumáticas de baja presión en operaciones industriales, automotrices y de mantenimiento. Destaca el fácil montaje, las opciones de manguera codificadas por colores, los accesorios de alto rendimiento y la instalación sin herramientas para una gestión e identificación eficientes de la manguera.
Ver la documentación
Folleto del selector de pollo Continental PTGEl selector de pollo Continental PTG ofrece un procesamiento eficiente y de alto rendimiento diseñado para mejorar el rendimiento y la calidad del producto en las operaciones avícolas. Fabricado para ofrecer durabilidad y resultados uniformes, permite una producción optimizada con una construcción fiable y segura para los alimentos.
Ver la documentación
Folleto de bebidas ExtremeFlex de ContinentalLa manguera para bebidas ExtremeFlex Continental ofrece mayor flexibilidad y durabilidad para aplicaciones de transferencia de cerveza, vino, destilería y bebidas. Destaca la construcción ligera, el rendimiento de radio de curvatura ajustado, las cubiertas resistentes a la abrasión y las soluciones de mangueras sanitarias diseñadas para operaciones eficientes de procesamiento de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Continental ContiClean
La cinta antiadherente Continental ContiClean está diseñada para minimizar el arrastre de material y evitar la acumulación, proporcionando un rendimiento más limpio y eficiente del transportador. Los beneficios incluyen menor acumulación de poleas guía, mejor mantenimiento, mayor transferencia de material, mayor vida útil de la correa y mayor rentabilidad general para operaciones exigentes.
Folleto de la rueda dentada Continental Composite
La rueda dentada Continental Composite está diseñada para una transmisión de potencia de alto rendimiento con mayor durabilidad y peso reducido en comparación con los piñones metálicos tradicionales. Diseñado para entornos industriales exigentes, ofrece un compromiso fiable, una vida útil prolongada y una eficiencia operativa mejorada. Su construcción resistente a la corrosión ayuda a minimizar los requisitos de mantenimiento al tiempo que permite un rendimiento del sistema más suave y ahorros de costos a largo plazo.