Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Material de la espaldaPiel de cabra
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroResistente a los cortes
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de la palmaPiel de cabra
- Serie20-1-5000
- Material de costuraKevlar®
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma y dorso de piel de cabra granulada; forro resistente a los cortes; protección contra impactos en el dorso de TPR; puños sin cordones; muñeca elástica fruncida; corte Gunn con pulgar Keystone; pespunteado con Kevlar®