Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Material de la espaldaPiel de cabra
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, blanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroResistente a los cortes
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Material de la palmaPiel de cabra
- Serie20-1-5005
- Material de costuraKevlar®
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Grain goatskin palm & backhand; Cut-resistant lining; TPR backhand impact protection; 5" split cowhide gauntlet cuff; Shirred elastic wrist; Gunn cut w/keystone thumb; Stitched with Kevlar®