Motion
20-1-5005-X3L

BOB DALE GLOVES
20-1-5005-X3L

Guantes de piel para impacto en la palma: XXXL o talla 12, Piel de cabra, resistente a los cortes, blanco, negro
Artículo MI #13606558
No. Fabricante 20-1-5005-X3L
Precio26.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOB DALE GLOVES
20-1-5005-X3L

Guantes de piel para impacto en la palma: XXXL o talla 12, Piel de cabra, resistente a los cortes, blanco, negro
Artículo MI #13606558
No. Fabricante 20-1-5005-X3L
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
Precio26.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    14 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Material de la espalda
    Piel de cabra
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro, blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra Piel granulada
  • Material del forro
    Resistente a los cortes
  • Material
    Piel de cabra
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Material de la palma
    Piel de cabra
  • Serie
    20-1-5005
  • Material de costura
    Kevlar®
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
20-1-5005-X3L BOLSA DE PERLA 5"
  • Grain goatskin palm & backhand; Cut-resistant lining; TPR backhand impact protection; 5" split cowhide gauntlet cuff; Shirred elastic wrist; Gunn cut w/keystone thumb; Stitched with Kevlar®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good