Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
- Longitud9 pulg.
Details
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Material de la espaldaPiel de cabra
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroTérmica y resistente a los cortes
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de la palmaPiel de cabra
- Serie20-9-5000
- Material de costuraKevlar®
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
Descripción del fabricante
20-9-5000-X3L BOLSA DE PERLA FORRADA
- Palma y dorso de piel de cabra granulada; Forro resistente a los cortes; Aislamiento C100 Thinsulate™ Protección contra impactos en el dorso de TPR; Puño sin cierre; Muñeca elástica fruncida; Corte Gunn con pulgar de piedra angular; Costuras con Kevlar®