Motion
20-9-5005-X2L

BOB DALE GLOVES
20-9-5005-X2L

Guantes para palma de piel - XXL o talla 11, piel granulada de piel de cabra, grado superior, con forro térmico, negro, gris
Artículo MI #13606568
No. Fabricante 20-9-5005-X2L
Precio29.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOB DALE GLOVES
20-9-5005-X2L

Guantes para palma de piel - XXL o talla 11, piel granulada de piel de cabra, grado superior, con forro térmico, negro, gris
Artículo MI #13606568
No. Fabricante 20-9-5005-X2L
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
Precio29.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    14 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Material de la espalda
    Piel de cabra
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro, gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra Piel granulada
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de cabra
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Material de la palma
    Piel de cabra
  • Serie
    20-9-5005
  • Material de costura
    Kevlar®
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
20-9-5005-X2L PIEL DE CABRA PERLADA FORRADA 5"
  • Palma y dorso de piel de cabra granulada; Forro resistente a los cortes; Aislamiento C100 Thinsulate™ Protección contra impactos en el dorso de TPR; Puño de guantelet de cuero de vaca dividido de 5”; Muñeca elástica fruncida; Corte Gunn con pulgar de piedra llave; Cosido con Kevlar®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"