Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Material de la espaldaPiel de cabra
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel de cabra
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Material de la palmaPiel de cabra
- Serie20-9-5005
- Material de costuraKevlar®
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Palma y dorso de piel de cabra granulada; Forro resistente a los cortes; Aislamiento C100 Thinsulate™ Protección contra impactos en el dorso de TPR; Puño de guantelet de cuero de vaca dividido de 5”; Muñeca elástica fruncida; Corte Gunn con pulgar de piedra llave; Cosido con Kevlar®