Motion
KIT2401
Nuevo carro para derrames de cerdo - Carro, capacidad de absorción de hasta 20 gal por kit
Artículo MI #13606891
No. Fabricante KIT2401
Precio787.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nuevo carro para derrames de cerdo - Carro, capacidad de absorción de hasta 20 gal por kit
Artículo MI #13606891
No. Fabricante KIT2401
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
Precio787.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    74.5 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    Hasta 20 galones (EE. UU.)
  • Color
    Amarillo Hi-Viz
  • Tipo de contenedor
    Carro
  • Líquidos absorbidos
    Aceites, refrigerantes, disolventes, agua y universales
  • Incluye
    1 - 24.11 in W x 23.5 in D x 38.25 in H PIG Empty Quick-Response Spill Cart (PAK1968), 1 - 15 in W x 90' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Quick-Response Spill Cart (MAT12401), 5 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 45 - 10 in W x 15 in L PIG Absorbent Mat Pad, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 3 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Dust pan and broom, 1 - Neoprene Gloves, 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - Apron PE Coated, 1 - Instructions & 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)
  • Número de Upc del fabricante
    036226060733
  • UPC_NO
    036226060733

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE DERRAMES DE RESPUESTA RÁPIDA DE KIT2401 CERDOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno