Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pulg.
- Peso4.5 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntocorreas colgantes
- ColorTranslúcido
- Características y beneficios•Instalación superfácil •Varios puntos de suspensión con arandelas de latón resistente a desgarros que preservan la forma del embudo y mantienen estable la lona del convertidor •Resistencia pesada, la lona desviadora de fugas recubierta de vinilo resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil: se pueden reutilizar una y otra vez •Sin desbordamiento, fuga o hundimiento: los núcleos pinzados crean un embudo para canalizar los líquidos hacia un drenaje o contenedor de recolección •La abertura de drenaje y la caja de desechos extragrandes evitan las obstrucciones de los azulejos de techo desmenuzados, yeso y material de techo •Conecte fácilmente la manguera a la lona desviadora con el adaptador de conexión rápida incluido •Despejado, bolsa compacta con cordón ajustable fácil de identificar para una respuesta rápida a las fugas •Velocidad de flujo de 3.33 galones por minuto cuando se usa con manguera de 1/2" de D.I. •Comience con una manguera limpia, suelo seco: incluye 5 que se pueden aclarar, alfombrilla absorbente de agua PIG reutilizable que absorbe casi un cuarto de agua cada una para limpiar cualquier fuga que pueda haber golpeado el suelo
- Caudal3.33 galones por minuto
- Incluyelona desviadora de fugas de 30"x30", cuatro correas colgantes ajustables de 60", juego de conexión rápida de 0,75", manguera de drenaje de 10', bolsa transparente con cordón de 14"x17", cinco alfombrillas de agua de 15"x19"
- Número de Upc del fabricante036226057368
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de productoDesviadores de fugas
- Formacuadrado
- UPC_NO036226057368
Descripción general
- Instalación superfácil
- Múltiples puntos de suspensión con ojales de latón resistentes a desgarros que preservan la forma del embudo y mantienen estable la lona del desviador
- La lona desviadora de fugas recubierta de vinilo de alta resistencia resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil; se puede reutilizar una y otra vez
- Sin desbordamientos, fugas o hundimientos: los núcleos pinzados crean un embudo para canalizar líquidos a un drenaje o recipiente de recogida
- La abertura de drenaje extra grande y la caja de residuos evitan las obstrucciones de las baldosas de techo desmenuzadas, el panel de yeso y el material de techo
- Conecte fácilmente la manguera a la lona desviadora con el adaptador de conexión rápida incluido
- La bolsa con cordón transparente y compacta es fácil de identificar para una respuesta rápida a las fugas
- Caudal de 3.33 gal por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
- Comience con un suelo limpio y seco: incluye 5 alfombrillas absorbentes de agua PIG reutilizables que absorben casi un cuarto de agua cada una para limpiar cualquier fuga que pueda haber llegado al suelo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación