Motion
TLS1120-WMG
Desviador de fugas de techo de respuesta rápida PIG TLS1120-WMG con imanes
Artículo MI #13606893
No. Fabricante TLS1120-WMG
Precio223.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desviador de fugas de techo de respuesta rápida PIG TLS1120-WMG con imanes
Artículo MI #13606893
No. Fabricante TLS1120-WMG
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
Precio223.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pulg.
  • Peso
    4.5 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    imanes
  • Color
    Translúcido
  • Características y beneficios
    •Instalación superfácil •Varios puntos de suspensión con arandelas de latón resistente a desgarros que preservan la forma del embudo y mantienen estable la lona del convertidor •Resistencia pesada, la lona desviadora de fugas recubierta de vinilo resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil: se pueden reutilizar una y otra vez •Sin desbordamiento, fuga o hundimiento: los núcleos pinzados crean un embudo para canalizar los líquidos hacia un drenaje o contenedor de recolección •La abertura de drenaje y la caja de desechos extragrandes evitan las obstrucciones de los azulejos de techo desmenuzados, yeso y material de techo •Conecte fácilmente la manguera a la lona desviadora con el adaptador de conexión rápida incluido •Despejado, bolsa compacta con cordón ajustable fácil de identificar para una respuesta rápida a las fugas •Velocidad de flujo de 3.33 galones por minuto cuando se usa con manguera de 1/2" de D.I. •Comience con una manguera limpia, suelo seco: incluye 5 que se pueden aclarar, alfombrilla absorbente de agua PIG reutilizable que absorbe casi un cuarto de agua cada una para limpiar cualquier fuga que pueda haber golpeado el suelo
  • Caudal
    3.33 galones por minuto
  • Incluye
    lona desviadora de fugas de 30"x30", cuatro clips magnéticos colgantes de 1", juego de conexión rápida de 0,75", manguera de drenaje de 10', bolsa transparente con cordón de 14"x17", cinco alfombrillas de agua de 15"x19"
  • Número de Upc del fabricante
    036226057375
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    cuadrado
  • UPC_NO
    036226057375

Descripción general

Descripción del fabricante
TECHO DE RESPUESTA RÁPIDA DE TLS1120-WMG CERDOS
  • Instalación superfácil
  • Múltiples puntos de suspensión con ojales de latón resistentes a desgarros que preservan la forma del embudo y mantienen estable la lona del desviador
  • La lona desviadora de fugas recubierta de vinilo de alta resistencia resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil; se puede reutilizar una y otra vez
  • Sin desbordamientos, fugas o hundimientos: los núcleos pinzados crean un embudo para canalizar líquidos a un drenaje o recipiente de recogida
  • La abertura de drenaje extra grande y la caja de residuos evitan las obstrucciones de las baldosas de techo desmenuzadas, el panel de yeso y el material de techo
  • Conecte fácilmente la manguera a la lona desviadora con el adaptador de conexión rápida incluido
  • La bolsa con cordón transparente y compacta es fácil de identificar para una respuesta rápida a las fugas
  • Caudal de 3.33 gal por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
  • Comience con un suelo limpio y seco: incluye 5 alfombrillas absorbentes de agua PIG reutilizables que absorben casi un cuarto de agua cada una para limpiar cualquier fuga que pueda haber llegado al suelo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno