Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pulg.
- Peso1.54 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoimanes
- ColorBlanco
- Características y beneficios•Cosido en imanes para facilitar implementación rápida en cualquier lugar donde haya metal •Los magnetos proporcionan un ajuste personalizado en áreas donde las lonas desviadoras de fugas tradicionales pueden ser difíciles de colgar •La lona recubierta de vinilo de alta resistencia resiste las perforaciones, UV y moho, y dura varios despliegues •Las esquinas perforadas crean un embudo para canalizar los líquidos a drenar o recoger el recipiente sin desbordamiento ni hundimiento; diseñado con costuras y conexiones a prueba de fugas •La lona convertidora puede contener hasta 50lbs o 6 galones usando imanes solamente •Los ojales a lo largo de los lados proporcionan soporte adicional en situaciones de alto flujo •Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I. •Manguera (requerida), las correas colgantes (opcionales) y el recipiente de recogida (opcional) se venden por separado
- Caudal3.33 galones por minuto
- IncluyeParpa desviadora de fugas de 30"x30", juego de 1 conector de reemplazo de manguera
- Número de Upc del fabricante036226058648
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de productoDesviadores de fugas
- Formacuadrado
- UPC_NO036226058648
Descripción general
- Cosido en imanes permite un despliegue fácil y rápido en cualquier lugar donde haya metal
- Los imanes proporcionan un ajuste personalizado en áreas donde las lonas desviadoras de fugas tradicionales pueden ser difíciles de colgar
- La lona recubierta de vinilo de alta resistencia resiste perforaciones, rayos UV y moho y dura múltiples despliegues
- Las esquinas perforadas crean un embudo para canalizar los líquidos a fin de drenar o recoger el recipiente sin desbordamiento ni hundimiento; diseñado con uniones y conexiones a prueba de fugas
- La lona desviadora puede contener hasta 50lbs ó 6 gal usando solo imanes
- Los ojales a lo largo de los laterales proporcionan soporte adicional en situaciones de alto flujo
- Caudal de 3.33 gal por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
- La manguera (requerida), las correas colgantes (opcional) y el recipiente de recogida (opcional) se venden por separado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación