Motion
TLS1999-YW
Desviador de fugas magnético PIG TLS1999-YW
Artículo MI #13606899
No. Fabricante TLS1999-YW
Precio568.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desviador de fugas magnético PIG TLS1999-YW
Artículo MI #13606899
No. Fabricante TLS1999-YW
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
Precio568.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.01 lb
  • Ancho
    5 pies

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    imanes
  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    •Cosido en imanes para facilitar implementación rápida en cualquier lugar donde haya metal •Los magnetos proporcionan un ajuste personalizado en áreas donde las lonas desviadoras de fugas tradicionales pueden ser difíciles de colgar •La lona recubierta de vinilo de alta resistencia resiste las perforaciones, UV y moho, y dura varios despliegues •Las esquinas perforadas crean un embudo para canalizar los líquidos a drenar o recoger el recipiente sin desbordamiento ni hundimiento; diseñado con costuras y conexiones a prueba de fugas •La lona convertidora puede contener hasta 50lbs o 6 galones usando imanes solamente •Los ojales a lo largo de los lados proporcionan soporte adicional en situaciones de alto flujo •Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I. •Manguera (requerida), las correas colgantes (opcionales) y el recipiente de recogida (opcional) se venden por separado
  • Caudal
    3.33 galones por minuto
  • Incluye
    lona desviadora de fugas, juego de reemplazo de 1 conector de manguera, 5'x5
  • Número de Upc del fabricante
    036226058686
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    cuadrado
  • UPC_NO
    036226058686

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS1999-YW DESVIADOR DE FUGAS DE TECHO MAGNÉTICO
  • Cosido en imanes permite un despliegue fácil y rápido en cualquier lugar donde haya metal
  • Los imanes proporcionan un ajuste personalizado en áreas donde las lonas desviadoras de fugas tradicionales pueden ser difíciles de colgar
  • La lona recubierta de vinilo de alta resistencia resiste perforaciones, rayos UV y moho y dura múltiples despliegues
  • Las esquinas perforadas crean un embudo para canalizar los líquidos a fin de drenar o recoger el recipiente sin desbordamiento ni hundimiento; diseñado con uniones y conexiones a prueba de fugas
  • La lona desviadora puede contener hasta 50lbs ó 6 gal usando solo imanes
  • Los ojales a lo largo de los laterales proporcionan soporte adicional en situaciones de alto flujo
  • Caudal de 3.33 gal por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
  • La manguera (requerida), las correas colgantes (opcional) y el recipiente de recogida (opcional) se venden por separado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno