Motion
7200 BTN1

Timken
7200 BTN1

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 10 mm, diámetro exterior 40 de mm, ancho de 9 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #13619152
No. Fabricante 7200 BTN1
Precio67.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
7200 BTN1

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 10 mm, diámetro exterior 40 de mm, ancho de 9 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #13619152
No. Fabricante 7200 BTN1
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
Precio67.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7200 BTN1 7200 BTN1; CONTACTO ANGULAR DE BOLA