Motion
61900-2RZ

Timken
61900-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 10 mm ID, 22 mm OD, 6 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13619372
No. Fabricante 61900-2RZ
Precio22.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
61900-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 10 mm ID, 22 mm OD, 6 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13619372
No. Fabricante 61900-2RZ
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
Precio22.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
61900-2RZ 61900-2RZ;RANURA PROFUNDA DE LA BOLA DE PA