Motion
61901-2RZ

Timken
61901-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 12 mm ID, 24 mm OD, 6 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13619373
No. Fabricante 61901-2RZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
61901-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 12 mm ID, 24 mm OD, 6 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13619373
No. Fabricante 61901-2RZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
61901-2RZ 61901-2RZ;RANURA PROFUNDA DE LA BOLA DE PA