Motion
6318-2RZ-C3

Timken
6318-2RZ-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 43 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #13619439
No. Fabricante 6318-2RZ-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
6318-2RZ-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 43 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #13619439
No. Fabricante 6318-2RZ-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6318-2RZ-C3 6318-2RZ-C3; GRUPO PROFUNDO DE BOLA