Motion
6580-99401

TIMKEN
6580-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 6.375 pulg. de diámetro exterior, 55.10 mm de ancho
Artículo MI #13619904
No. Fabricante 6580-99401
Precio661.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6580-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 6.375 pulg. de diámetro exterior, 55.10 mm de ancho
Artículo MI #13619904
No. Fabricante 6580-99401
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
Precio661.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.375 pulg.
  • Ancho general
    55.10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893653198

Descripción general

Descripción del fabricante
6580-99401 6580-99401; COJINETE MÚLTIPLE TRB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good