Motion
30313-90KA6

TIMKEN
30313-90KA6

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 65 mm, 5.5120 pulg. OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #13619995
No. Fabricante 30313-90KA6
Precio335.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30313-90KA6

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 65 mm, 5.5120 pulg. OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #13619995
No. Fabricante 30313-90KA6
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
Precio335.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.535 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5120 pulg.
  • Ancho general
    36 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992377890

Descripción general

Descripción del fabricante
30313-90KA6 30313-90KA6; ASESOR MÉTRICO TRB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno