Motion
30315-90KA1

TIMKEN
30315-90KA1

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 6.2990 pulg. OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #13619996
No. Fabricante 30315-90KA1
Precio695.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30315-90KA1

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 6.2990 pulg. OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #13619996
No. Fabricante 30315-90KA1
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
Precio695.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.969 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2990 pulg.
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893800400

Descripción general

Descripción del fabricante
30315-90KA1 30315-90KA1; ASESOR MÉTRICO TRB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno