Motion
30316-90KA3

TIMKEN
30316-90KA3

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 80 mm, 6.6930 pulg. OD, 42.50 mm Ancho
Artículo MI #13619997
No. Fabricante 30316-90KA3
Precio357.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30316-90KA3

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 80 mm, 6.6930 pulg. OD, 42.50 mm Ancho
Artículo MI #13619997
No. Fabricante 30316-90KA3
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
Precio357.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.063 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6930 pulg.
  • Ancho general
    42.50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893875767

Descripción general

Descripción del fabricante
30316-90KA3 30316-90KA3; ASESOR MÉTRICO TRB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno