Motion
DAAPF20K307SEM

Timken
DAAPF20K307SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 3-7/16 pulg., bloqueo montado con adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #13623611
No. Fabricante DAAPF20K307SEM
Precio3,318.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DAAPF20K307SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 3-7/16 pulg., bloqueo montado con adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #13623611
No. Fabricante DAAPF20K307SEM
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
Precio3,318.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico - Tuerca doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
DAAPF20K307SEM DAAPF20K307SEM; CASA SRB