Motion
QAP15A211SEMSS

Timken
QAP15A211SEMSS

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo de collar concéntrico, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #13624332
No. Fabricante QAP15A211SEMSS
Precio2,380.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAP15A211SEMSS

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo de collar concéntrico, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #13624332
No. Fabricante QAP15A211SEMSS
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
Precio2,380.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación concéntrico - Collarín único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
QAP15A211SEMSS QAP15A211SEMSS; CASA SRB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos