Motion
QAP18A085SEOSS

Timken
QAP18A085SEOSS

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 85 mm, bloqueo de collar concéntrico, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #13624394
No. Fabricante QAP18A085SEOSS
Precio3,749.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAP18A085SEOSS

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 85 mm, bloqueo de collar concéntrico, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #13624394
No. Fabricante QAP18A085SEOSS
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
Precio3,749.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación concéntrico - Collarín único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
QAP18A085SEOSS QAP18A085SEOSS; CASA SRB