Motion
QVVPH24V110SEO

TIMKEN
QVVPH24V110SEO

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 110 mm, collarín de bloqueo en V doble, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #13624828
No. Fabricante QVVPH24V110SEO
Price$5,737.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVPH24V110SEO

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 110 mm, collarín de bloqueo en V doble, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #13624828
No. Fabricante QVVPH24V110SEO
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
Price$5,737.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVPH24V110SEO QVVPH24V110SEO; CASA SRB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs