Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de servicioTrabajo extremo
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoBloqueo del adaptador cónico - Tuerca doble
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloUretano
- Tipo de selloContacto de labios triple
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.