Motion
TAAFB20K307SO

TIMKEN
TAAFB20K307SO

TAAFB20K307SO
Artículo MI #13625705
No. Fabricante TAAFB20K307SO
Precio2,567.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAFB20K307SO

TAAFB20K307SO
Artículo MI #13625705
No. Fabricante TAAFB20K307SO
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
Precio2,567.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    1.1250 pulg.
  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.7900 pulg., 197.90 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.0200 pulg.; 279.90 mm
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    13.0000 pulg.; 330.20 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    22220
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador cónico
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAFB20K307SO TAAFB20K307SO; SRB ALOJADO