Motion
TAAPN24K403SEM

TIMKEN
TAAPN24K403SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, uso extremo
Artículo MI #13628608
No. Fabricante TAAPN24K403SEM
Precio3,619.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAPN24K403SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, uso extremo
Artículo MI #13628608
No. Fabricante TAAPN24K403SEM
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
Precio3,619.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico - Tuerca doble
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAPN24K403SEM TAAPN24K403SEM; CASA SRB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good