Motion
TAASD15K065SEM

TIMKEN
TAASD15K065SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 65 mm, bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansiรณn (flotante), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artรญculo MI #13628861
No. Fabricante TAASD15K065SEM
Precio4,141.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAASD15K065SEM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 65 mm, bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansiรณn (flotante), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artรญculo MI #13628861
No. Fabricante TAASD15K065SEM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio4,141.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    65 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansiรณn
    Cojinete de expansiรณn (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcciรณn de la carcasa
    Sรณlido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cรณnico - Tuerca doble
  • Catรกlogo del fabricante
  • Pรกgina de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Nรบmero de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
TAASD15K065SEM TAASD15K065SEM; CASA SRB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentaciรณn y catรกlogos