Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diรกmetro80 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de servicioTrabajo extremo
- Tipo de expansiรณnCojinete de expansiรณn (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcciรณn de la carcasaSรณlido
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoBloqueo del adaptador cรณnico - Tuerca doble
- Catรกlogo del fabricante
- Pรกgina de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Nรบmero de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloContacto de labios triple
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Soluciones diseรฑadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades รบnicas de su sistema transportador. Podemos diseรฑar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafรญos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Ademรกs, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado mรกs rรกpido, lo que nos permite responder rรกpidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentaciรณn
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difรญciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisiรณn de potencia, manipulaciรณn de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros elรฉctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentaciรณn
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilรญndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisiรณn de transportador primario. La soluciรณn eliminรณ la necesidad de retirar los equipos de transmisiรณn de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentaciรณn
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida รบtil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizรณ 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentaciรณn
Mรกs recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken estรกn hechos de materiales de polรญmero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composiciรณn. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosiรณn y sin lubricaciรณn, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminaciรณn son preocupaciones crรญticas.
Rodamientos de bolas higiรฉnicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificaciรณn de protecciรณn contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.