Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud750 mm
- Agujero Diámetro300 mm
Detalles
- Número de cojineteLSM300BX
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoBloqueo en V doble
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida