Motion
239/800 CA/C08W33

SKF
239/800 CA/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 800 mm D.I., 1060 mm D.E., 195 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #13630812
No. Fabricante 239/800 CA/C08W33
Precio192,137.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/800 CA/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 800 mm D.I., 1060 mm D.E., 195 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #13630812
No. Fabricante 239/800 CA/C08W33
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
Precio192,137.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    800 mm
  • Exterior Diámetro  
    1060 mm
  • En general Ancho  
    195 mm
  • Peso
    1049.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
239/800 CA/C08W33
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"